5X32 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19886058 5X32 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19886058 5X32 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19886058

ホワイト(+)トラスコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 19886058 品番 5X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,488
販売価格(税別)
6,807
長さ(mm)32 十字穴番号2 寸法K(mm)3.1 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする