プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の 万年筆
プラチナ万年筆の 万年筆本体
万年筆 3776 センチュリー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19886223
品番
PNB-20000R 22-4
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ペン先
太字
色
#22-4 (太字)リラ
材質
胴・鞘・カバー・天冠・尾飾:AS樹脂、カバーリング・金輪・天輪・尻輪:黄銅にピンクゴールド、クリップ:ベリリウム銅にピンクゴールド、ペン先:大型14K(14-26)にピンクゴールドメッキ、コンバーター:クロームメッキ
全長(mm)
139.5
質量(g)
19.8
最大径(Φmm)
15.4
パッケージ
専用パッケージ 包装紙― 8K のし紙― 大
繰り返し・詰め替え
対応