プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の 万年筆
プラチナ万年筆の 万年筆本体
万年筆 3776 センチュリー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19886266
品番
PNB-20000R 5-2
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ペン先
細字
色
#5-2 (細字)ロゼ
材質
胴・鞘・カバー・天冠:AS樹脂、中ネジ・カバーリング・金輪・天輪・天ビス・尻輪・ナット:黄銅にピンクゴールドメッキ、クリップ:ベリリウム銅にピンクゴールドメッキ、ペン先:大型14K(14-26) ピンクゴールドメッキ、コンバーター:クロームメッキ
全長(mm)
139.5
質量(g)
19.8
最大径(Φmm)
15.4
パッケージ
専用パッケージ 包装紙― 8K のし紙― 大
繰り返し・詰め替え
対応