万年筆 3776 センチュリー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19886275 品番 PNB-20000R 5-3
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ペン先中字 #5-3(中字) ロゼ 材質胴・鞘・カバー・天冠:AS樹脂、中ネジ・カバーリング・金輪・天輪・天ビス・尻輪・ナット:黄銅にピンクゴールドメッキ、クリップ:ベリリウム銅にピンクゴールドメッキ、ペン先:大型14K(14-26) ピンクゴールドメッキ、コンバーター:クロームメッキ 全長(mm)139.5 質量(g)19.8 最大径(Φmm)15.4 パッケージ専用パッケージ 包装紙― 8K のし紙― 大 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする