6X30 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19886277 6X30 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19886277 6X30 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19886277

ホワイト(+)トラスコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(26個) 注文コード 19886277 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 十字穴番号3 寸法K(mm)3.7 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする