プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の 万年筆
プラチナ万年筆の 万年筆本体
万年筆 3776 センチュリー ミュージック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19886494
品番
PNBM-20000 1-6
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ペン先
ミュージック
材質
ボディー、キャップ、天冠、グリップ:AS樹脂、クリップ:ベリリウム銅にゴールドフィニッシュ、中間リング:黄銅にゴールドフィニッシュ、その他リング類:黄銅にゴールドフィニッシュ
全長(mm)
139.5
色
# 1-6 ミュージック
質量(g)
20.5
最大径(Φmm)
15.4
材質(ペン先)
大型14K(14-20)
パッケージ
ハコ-Cゼロ 包装紙― 8K のし紙-大
繰り返し・詰め替え
対応