万年筆 美巧 近代蒔絵『双龍』

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19886747 品番 PGB-12000M 1-2
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

この『美巧 双龍』では、その名が示すように、2体の吉祥龍を 「阿吽(あうん)の龍」として、胴軸/キャップそれぞれに配しました。 阿吽は仏教の真言の1つで、阿(あ)は口を開いて最初に出す音、 吽(うん)は口を閉じて出す最後の音であることから、宇宙の始まりと 終わりを表す言葉とされています。また胴軸側の「吽の龍」は昇龍を、 キャップ側の「阿の龍」は降龍を表現しています。

ペン先細字 # 1-2 細字 クロ 材質本体:PMMA樹脂、リングパーツ:黄銅に金メッキ、クリップ:バネ銅に金メッキ、グリップ:AS樹脂、ペン先:ステンレスペンに金メッキ 全長(mm)139.5 質量(g)21 最大径(Φmm)14.5 パッケージハコー桐箱美巧(4000065) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする