画像準備中

LEDx1 ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19886956 品番LDD10001
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
定格消費電力(W)0.7 質量(kg)0.25 仕上【本体】鋼板、【反射板】鋼板・白色仕上、【枠】鋼板・白色仕上 エネルギー消費効率(Lm/W)2.5 光束(Lm)1.8 使用ランプEL-NL1L-E12M(電球色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする