画像準備中

連結金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19887096 品番REB67
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
付属品連結用ネジ+-ネジ2本 質量(kg)0.1 仕上【連結金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
注意
※40W2灯下面開放器具、連続取付形の連結にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする