三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の その他LEDベースライト
FHF32x2 直付ランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19888103
品番
YX4062F LVPN(FHF-H3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,840
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
FHF32×2
灯数
2
質量(kg)
3.2
タイプ
長寿命 定格出力高周波
定格消費電力(W)
62
板厚(mm)
【本体】0.6、【反射板】0.4
仕上
【本体】鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)、【反射板】鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)、【端板】プラスチック・白色仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.9
光束(Lm)
6570