大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ホワイト(+)サラコ(3カ-W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全147種類を一覧で見る
内容量
1袋(170個)
注文コード
19890565
品番
6X95(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,140
販売価格(税別)
¥
11,036
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
95
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ