画像準備中

Myシリーズ40形 埋込形 SW送

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)14.4 光束(Lm)1940 タイプ2000固定 220幅 注文コード19891314 品番MY-B420033ST/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品は消費電力・光束・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242V タイプ2000固定 220幅 消費電力(W)14.4 定格固定出力 ランプ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.7 光束(Lm)1940 平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 明るさFLR40形x1灯 相当 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする