三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ40形 埋込形 SW送
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19891488
品番
MY-B440135ST/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242V
タイプ
4000固定 300幅
消費電力(W)
25.6
定格
固定出力・段調光機能付
ランプ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.7
光束(Lm)
3910
平均寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x2灯 相当
演色指数(Ra)
85