三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19891533
品番
MY-H420030ST/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242V
タイプ
2000固定
消費電力(W)
14.4
定格
固定出力
ランプ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.1
光束(Lm)
1960
平均寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x1灯 相当
演色指数(Ra)
85