三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19891542
品番
MY-H420130ST/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242V
タイプ
2000固定
消費電力(W)
13.6
定格
固定出力・段調光機能付
ランプ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.1
光束(Lm)
1960
平均寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x1灯 相当
演色指数(Ra)
85