三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ40形 トラフタイプ プルSW送
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
50.8
注文コード
19891646
品番
MY-L470030ST/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242V
タイプ
6900固定
消費電力(W)
50.8
定格
固定出力
ランプ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.8
光束(Lm)
6900
平均寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯 高出力相当
演色指数(Ra)
85