画像準備中

Myシリーズ40形 V形 SW送

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19891682 品番 MY-V420131ST/N AHTN
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)AC100〜242 タイプ2000固定 230幅 消費電力(W)13.6 定格固定出力・段調光機能付 ランプ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147 光束(Lm)2000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさFLR40形×1灯 相当 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする