画像準備中

Myシリーズ40形 V形 SW送

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)50.8 タイプ6900固定V形 150幅 注文コード19891752 品番MY-V470030ST/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品は消費電力・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 タイプ6900固定V形 150幅 消費電力(W)50.8 定格固定出力 ランプ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光束(Lm)6900 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさFHF32形×2灯 高出力相当 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする