10X20 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19892455 10X20 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19892455 10X20 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19892455

サビナイBステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 19892455 品番 10X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,226
販売価格(税別)
18,387
長さ(mm)20 十字穴番号4 寸法K(mm)5.1 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)21 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする