3X30 3W-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19892945 3X30 3W-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19892945 3X30 3W-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19892945

3W-ZEC(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード19892945 品番3X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,498
販売価格(税別)
4,089
この商品は内容量142種類から選べます 他の種類を見る

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)30 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.75 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする