大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3B-ZEC(+)サラコ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全142種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
19894135
品番
5X42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,786
販売価格(税別)
¥
7,987
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
42
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5