※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリーンエースゴールド GA-58

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 19894866 品番 GA583-100
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。
ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。

外径(Φmm)58 穴径(Φmm)9.6 粒度100 厚さ(mm)3 シリーズグリーンエース 最高使用周速度(m/s[m/min])60[3600] 適合材ステンレス・鉄

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19894848
2016-10-17
用途:
フライス加工後のバリ取り
有限会社杉本製作所 様

まだそ使っていないけど長持ちするかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする