※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの フレキシブル砥石
グリーンエースゴールド GA-58
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
19894884
品番
GA583-120
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。
ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
外径(Φmm)
58
穴径(Φmm)
9.6
粒度
120
厚さ(mm)
3
シリーズ
グリーンエース
最高使用周速度(m/s[m/min])
60[3600]
適合材
ステンレス・鉄