12X20 3B-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19895237 12X20 3B-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19895237 12X20 3B-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19895237

3B-ZEC(+)サラコ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 19895237 品番 12X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,843
販売価格(税別)
43,494

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)20 十字穴番号4 ピッチ(mm)1.75 寸法C(mm)0.5 寸法k(mm)6.7 寸法dk(mm)24 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする