画像準備中

LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 300幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19895408 品番EL-LYB4322B AHX(20N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は調光の可否・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)32 タイプ2000lm連続調光 定格連続調光 信号制御:20〜100% エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光束(Lm)3600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする