画像準備中

LDL40ランプ 埋込形 4灯用 ルーバ 460幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19895505 品番EL-LYB4004A AHX(20N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)65 タイプ2000lm連続調光 定格連続調光 信号制御:20〜100% エネルギー消費効率(Lm/W)113.2 光束(Lm)7360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする