三菱電機
三菱電機の コンセント/スイッチ/プレート
三菱電機の 電設用スイッチ
三菱電機の 調光スイッチ
人感センサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19895557
品番
MS121A
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
信号線:FCPEVAEΦ0.9〜1.2 1P 最大配線長50m
適合機種
MS682 MS682S
質量(kg)
0.06
出力方式
トランジスタ出力(12V10mA以下)
仕上
【本体】プラスチックホワイト色仕上
使用環境
温度:0〜40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
取付板厚(mm)
5〜20
接続台数
1コントローラに12台
埋込穴(Φmm)
50