画像準備中

調光コントローラー タイマー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19895898 品番 MS684S
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
消費電力(W)10 質量(kg)0.3 タイプ144台タイプ センサーなし 仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上 通信方式MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下 検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m) 使用環境温度:5〜35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 制御点数LED電源:144台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台) スケジュールMS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 定格電圧・周波数AC100〜200V(50/60Hz) 調光方式ワイヤレスリモコンによる 調光率(%)5〜100、0(消灯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする