画像準備中

LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19896205 品番 EL-LFH4901B AHN(26N4)
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
消費電力(W)18 エネルギー消費効率(Lm/W)142.7 光束(Lm)2570 明るさ(Lm)2600 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする