画像準備中

LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19896257 品番 EL-LFH4901B AHX(26N4)
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)19 エネルギー消費効率(Lm/W)135.2 光束(Lm)2570 明るさ(Lm)2600 調光方式信号制御 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする