6X6 アイボリーステン(+)トラスコ 大阪魂 19896305 6X6 アイボリーステン(+)トラスコ 大阪魂 19896305 6X6 アイボリーステン(+)トラスコ 大阪魂 19896305

アイボリーステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19896305 品番 6X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,374
販売価格(税別)
12,158
長さ(mm)6 十字穴番号3 寸法K(mm)3.7 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする