画像準備中

LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19896327 品番EL-LKV4321B AHN(39N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,600
この商品は消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)29 タイプ3900lm固定出力 定格固定出力 エネルギー消費効率(Lm/W)134.4 光束(Lm)3900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19896327 EL-LKV4321B AHN(39N3) 52128388 EL-LKV4321C AHN(39N4) 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする