画像準備中

LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19896363 品番 EL-LKV4321B AHX(34N3A)
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
消費電力(W)24 定格連続調光 信号制御:20〜100% エネルギー消費効率(Lm/W)141.6 明るさ(Lm)3400 定格光束(Lm)3400 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする