三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19896406
品番
EL-LKV4382B AHN(26N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,100
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
34
タイプ
2600lm固定出力
定格
固定出力
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.6
光束(Lm)
5190