三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19896467
品番
EL-LKV4382B AHX(34N3A)
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
46
定格
連続調光 信号制御:20〜100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.6
明るさ(Lm)
3400
定格光束(Lm)
6790
調光の可否
可