三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠付タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19896503
品番
EL-LFH4902B AHN(26N4)
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
34
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.1
光束(Lm)
4800
明るさ(Lm)
2600
調光の可否
不可