三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠付タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19896512
品番
EL-LFH4902B AHN(34N3A)
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
45
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.5
光束(Lm)
6280
明るさ(Lm)
3400
調光の可否
不可