画像準備中

LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19896643 品番EL-LFH4922B AHN(20N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)32 タイプ2000lm固定出力 定格固定出力 エネルギー消費効率(Lm/W)115.3 光束(Lm)3690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする