三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19896722
品番
EL-LFH4522B AHN(34N3A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,600
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
46
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.2
光束(Lm)
6450
明るさ(Lm)
3400
調光の可否
不可