三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19896747
品番
EL-LFH4522B AHX(20N3)
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
32
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.4
光束(Lm)
3790
明るさ(Lm)
2000
調光方式
信号制御
調光の可否
可