画像準備中

LDL40ランプ 直付形 1灯用 片反射笠付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19896835 品番EL-LFV4901B AHN(39N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,200
この商品は消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)29 タイプ3900lm固定出力 定格固定出力 エネルギー消費効率(Lm/W)116.8 光束(Lm)3390

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19896835 EL-LFV4901B AHN(39N3) 46388948 EL-LFV4901B AHN(39N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする