画像準備中

LDL40ランプ 直付形 2灯用 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19896905 品番EL-LKL4902B AHN(25N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は消費電力・調光の可否など10種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)38 タイプ2500lm固定出力 定格固定出力 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 光束(Lm)4720

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19896905 EL-LKL4902B AHN(25N4) 46389097 EL-LKL4902B AHN(25N5) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 トラフタイプ 2灯用 三菱電機 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 トラフタイプ 2灯用 三菱電機 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする