画像準備中

LDL40ランプ 直付形 2灯用 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)34 調光の可否不可 注文コード19896914 品番EL-LKL4902B AHN(26N4)
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は消費電力・調光の可否など10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)34 エネルギー消費効率(Lm/W)144.4 光束(Lm)4910 明るさ(Lm)2600 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする