三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ プルSW付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19897115
品番
EL-LKV4341B AHN(25N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,500
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
20
タイプ
2500lm固定出力
定格
固定出力
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
光束(Lm)
2500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19897115
EL-LKV4341B AHN(25N4)
46389255
EL-LKV4341B AHN(25N5)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×1
三菱電機
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です