三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ プルSW付
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19897176
品番
EL-LKV4341B AHX(26N4)
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
19
定格
連続調光 信号制御:20〜100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.8
明るさ(Lm)
2600
定格光束(Lm)
2600
調光の可否
可