画像準備中

LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠タイプ プルSW付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19897377 品番 EL-LFH4912B AHX(26N4)
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
消費電力(W)34 エネルギー消費効率(Lm/W)141.1 光束(Lm)4800 明るさ(Lm)2600 調光方式信号制御 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする