三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠タイプ プルSW付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19897386
品番
EL-LFH4912B AHX(34N3A)
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
46
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.5
光束(Lm)
6280
明るさ(Lm)
3400
調光方式
信号制御
調光の可否
可