画像準備中

LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ プルSW付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19897474 品番EL-LKV4342B AHX(25N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,800
この商品は消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)38 タイプ2500lm連続調光 定格連続調光 信号制御:20〜100% エネルギー消費効率(Lm/W)131.3 光束(Lm)4990

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19897474 EL-LKV4342B AHX(25N4) 46389316 EL-LKV4342B AHX(25N5) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2 三菱電機 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2 三菱電機 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19897474 EL-LKV4342B AHX(25N4) 46718693 ELLKV4342BAHX(25N5) LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機 LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする