6X13 ホワイト(+)トラスコ(ユニクロ 大阪魂 19898606 6X13 ホワイト(+)トラスコ(ユニクロ 大阪魂 19898606 6X13 ホワイト(+)トラスコ(ユニクロ 大阪魂 19898606

ホワイト(+)トラスコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 19898606 品番 6X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,070
販売価格(税別)
4,609
長さ(mm)13 十字穴番号3 表面処理ホワイト 寸法K(mm)3.7 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする