三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 190幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19899784
品番
EL-LFB45001B AHN(39N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,900
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
29
タイプ
3900lm固定出力
定格
固定出力
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.9
光束(Lm)
3740